{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M12 | |
Schaft-⌀ d | 25 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Schwingung | gedämpft | |
Außen-⌀ D | 20,8 mm | |
Bohrungs-⌀ D1 | 12,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 125 mm | |
Nutzlänge L1 | 60 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 301386 M12X125 | |
EAN / GTIN | 4062406786151 |