{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Filet M | M12 | |
| ⌀ cozii d | 25 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Oscilaţie | Amortizat | |
| ⌀ exterior D | 20,8 mm | |
| ⌀ găurii D1 | 12,5 mm | |
| Lungimea totală Lges | 125 mm | |
| Lungime utilă L1 | 60 mm | |
| Tip produs | Prelungitor |
| Cod articol | 301386 M12X125 | |
| EAN / GTIN | 4062406786151 | |
| Număr producător | 301386 M12X125 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |