Przedłużki z węglika spiekanego do głowic frezarskich z gwintem ⌀ d = 25 mm, Gwint M × L: M12X125

Nr art.: 301386 M12X125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gwint M × L Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Drgania: stłumione

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M12
ø chwytu d 25 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
Drgania stłumione
⌀ zewn. D 20,8 mm
⌀ otworu D1 12,5 mm
długość całkowita Lges 125 mm
Długość użyteczna L1 60 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301386 M12X125
EAN / GTIN 4062406786151
Numer producenta 301386 M12X125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przedłużka z węglika spiekanego o właściwościach tłumiących drgania, tolerancja h6, wersja długa i wąska.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w oprawkach termokurczliwych. Perfekcyjne połączenie standardowych przedłużek stalowych i przedłużek z materiału Densimet®.