KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt ABS® 24 mm

Nr art.: 235505 24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 3×D
  • chwyt: ABS
  • zastosowanie wierteł: Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; Przewiercanie; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Quatron®
⌀ nomin. D 24
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 3×D
chwyt ABS
zastosowanie wierteł Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; Przewiercanie; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne tak
Długość użyteczna L1 72 mm
Długość wysięgu LA 107 mm
ø Ds chwytu ABS® 50 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOEX 07T308 23-..
śruby mocujące 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Liczba ostrzy Z 1
długość całkowita L 138 mm
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 235505 24
EAN / GTIN 4047109026094
Numer producenta U11 52400

Opis

Wykonanie:

Z chwytem ABS®.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

W dostawie:

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

Wskazówka:

Stosowanie wyłącznie w stabilnych warunkach pracy maszyny.
sMożliwość wiercenia z przesunięciem osiowym wiertła do Vmaks. = 0,25 mm, np. z mimośrodowym urządzeniem nastawczym nr 239010239012.
Maks. ⌀ osiągalna przez wysterowanie = D+0,5mm.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.