• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita reversible-broca maciza ‌Komet KUB Quatron® con mango ABS®, para plaquitas de corte reversibles SOEX

Número de artículo: 235505 24
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie KUB Quatron®
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas
Codificación de punto de separación ABS05000115
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0280 mm
Diámetro del mango DS 28 mm
Longitud del mango LS 31 mm
Diámetro del filo, mín. Dc 24 mm
Longitud de ranura de viruta 92 mm
Número de filos, total 1
Ángulo de desprendimiento 90 grados
Ángulo, 1.er escalón 174 grados
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 107 mm
Longitud útil L1 72 mm
Longitud total L 138 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 235505 24
EAN / GTIN 4047109026094
Número del fabricante U11 52400
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

Con mango ABS®.

Aplicación:

Con plaquitas n.º 236520236576.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

Uso solo en condiciones de máquina estables.
Taladrado con eje decalado hasta Vmáx. = 0,25 mm, p. ej. con el dispositivo de ajuste de excéntrica n.° 239010239012.
Diámetro máximo alcanzable mediante desvío ⌀ =D+0,5 mm.
Otros tamaños disponibles a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados