{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Seria | KUB Quatron® | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | KOMET® Wendeschneidplatte | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,18 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 7,94 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej l | 7,94 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 3,58 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 7,94 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Długość fazy narożnikowej C | 0 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 0 stopni | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Kąt natarcia | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 8,25 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 8,25 stopni | |
| Kod ISO | SOEX 07T308 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | BK7935 | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Gatunek | BK7935 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SO07T3083N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | SO07T3083N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOEX 07T308 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | E | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Sposób mocowania | Zacisk | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane i zaokrąglone (S) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Zawartość | 10 szt. |
| Numer artykułu | 236541 23-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109229570 | |
| Numer producenta | W83 23010.087935 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |