{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Kolor | Niebieskie; Pomarańczowy | |
| Kształt czopu lub gniazda wyjściowego | brak | |
| Długość grotu | 50 mm | |
| Regulacja uaktywnienia | Wstępnie ustawione | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Nastawiony moment obrotowy | 1,3 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | |
| Uchwyt bitów | D 6,3; F 6,3 | |
| Wielkość, uchwyt bitów | 1/4 cal | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Zasada zadziałania | Wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Kształt złącza | uchwyt bitów | |
| Wskazanie | brak wskazania | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 1,3 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 1,3 Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 15 % | |
| Messtechnik | mechanicznie | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Długość całkowita L | 107 mm | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy |
| Numer artykułu | 211750 1,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197764270 | |
| Numer producenta | 211750 1,3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |