{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | KUB Quatron® | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 1 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 24 mm | |
| Lungimea totală L | 138 mm | |
| Lungime utilă L1 | 72 mm | |
| Lungime activă A | 107 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | ABS05000115 | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 92 mm | |
| Unghi de răsucire | 90 grad | |
| Unghi, prima etapă | 174 grad | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SO07T3083N | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOEX 07T308 23-.. | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D |
| Cod articol | 235505 24 | |
| EAN / GTIN | 4047109026094 | |
| Număr producător | U11 52400 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |