{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Mikro | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
wewnętrzna ⌀ mocowania D | 5 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ główki D1 | 14 mm | |
wysokość mocowania L2 | 8,8 mm | |
długość całkowita L | 65 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wytaczaków Micro |
Numer artykułu | 270202 10 | |
EAN / GTIN | 4045197465658 | |
Numer producenta | 270202 10 |