{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Micro | |
| Długość całkowita L | 65 mm | |
| Długość bijaka L1 | 15 mm | |
| Długość wysięgu A | 13,5 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01002215 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 10 mm; 5 mm | |
| Średnica trzonka DS | 10 mm; 5 mm | |
| Długość chwytu LS | 51,5 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Micro-Schneidenhalter | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Wysokość powierzchni mocowania L2 | 8,8 mm | |
| Kształt główki | okrągłe | |
| Długość krawędzi tnącej | 14 mm | |
| Proces obróbki | toczenie z wcinaniem, wewnętrzne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Długość użytkowa L1 | 65 mm | |
| Masa | 41 g | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 270202 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197465658 | |
| Numer producenta | 270202 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |