{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Micro | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01002215 | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0100 mm; 0050 mm | |
| Koto skersmuo | 10 mm; 5 mm | |
| Koto ilgis | 51,5 mm; 15 mm | |
| Galvutės forma | apvalūs | |
| Galvutės ilgis | 15 mm | |
| Kaklo skersmuo | 14 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 14 mm | |
| Laikiklio forma | ties. (G) | |
| Tekinimo procesas | grioveliai, viduje | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Iškyšos ilgis | 13,5 mm | |
| Bendras ilgis | 65 mm | |
| Svoris | 41 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Produkto rūšis | Tekinimo laikiklis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 270202 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197465658 | |
| Gamintojo numeris | 270202 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |