Mikro-skærholder, ⌀ d = 5 mm, ⌀ DS: 10mm

Art.-nr.: 270202 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DS (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Micro
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Indvendig spænde-⌀ D 5 mm
Indvendig køling ja
Hoved-⌀ D1 14 mm
Spændehøjde L2 8,8 mm
Samlet længde L 65 mm
Produkttype Skærholdere til aksialt sporstik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 270202 10
EAN/GTIN 4045197465658
Producentnummer 270202 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Reservedel:

Spændeskrue nr. 279815 3.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Micro" Se alle