Držák mikro břitů, ⌀ d = 5 mm, ⌀ DS: 10mm

Artiklové číslo: 270202 10
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
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DS (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Micro
Celková délka L 65 mm
Délka hlavy L1 15 mm
Nepodepřená délka A 13,5 mm
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01002215
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm; 5 mm
Průměr hřídele DS 10 mm; 5 mm
Délka stopky LS 51,5 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Micro-Schneidenhalter
Typ stopky kulatá
Výška upínací plochy L2 8,8 mm
Tvar hlavy kulatá
Délka řezné hrany 14 mm
Postupy obrábění soustružení zápichů, vnitřní
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Užitná délka L1 65 mm
Hmotnost 41 g
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Druh produktu Držák
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270202 10
EAN / GTIN 4045197465658
Číslo výrobce 270202 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Náhradní díl:

Upínací šroub č. 279815 3.