Obcęgi do gwoździ 160 mm

Nr art.: 706615 160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ 1,8 mm
norma DIN ISO 9243
materiał Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia czernione, główka polerowana
Rodzaj produktu Obcęgi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 706615 160
EAN / GTIN 4045197609526

Opis

Wykonanie:

Masywny model, odporny na zużycie. Szczypce czernione, główka polerowana.

Norma:

DIN ISO 9243

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.