Tenaglia a spalla quadra 160 mm

Codice art.: 706615 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 9243
Materiale In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie bonderizzata nera, testa lucidata
Tipo di prodotto Tenaglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 706615 160
EAN / GTIN 4045197609526

Descrizione

Esecuzione:

Robuste, resistenti all’usura. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata.

Norma:

DIN ISO 9243

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.