Obcęgi do gwoździ, długość całkowita: 210mm

Nr art.: 706615 210
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
196 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Możliwość użycia do Drut (średnio twardy)
Średnica maks., Drut (średnio twardy) 2,2 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcęgi
Z uchwytem tak
Materiał specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 9243
Długość całkowita 210 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 706615 210
EAN / GTIN 4045197609540
Numer producenta 706615 210
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Masywny model, odporny na zużycie. Szczypce czernione, główka polerowana.

Norma:

DIN ISO 9243

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.