Obcęgi do gwoździ, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 706615 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 9243
materiał Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia czernione, główka polerowana
Rodzaj produktu Obcęgi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 706615 160
EAN / GTIN 4045197609526
Numer producenta 706615 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Masywny model, odporny na zużycie. Szczypce czernione, główka polerowana.

Norma:

DIN ISO 9243

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.