Těžké štípací kleště, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 706615 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Vhodné pro Drát (středně tvrdý)
Průměr max., Drát (středně tvrdý) 1,8 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Štípací kleště
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch Atramentováno; leštěné
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 9243
Celková délka 160 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 706615 160
EAN / GTIN 4045197609526
Číslo výrobce 706615 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silný model, odolný proti opotřebení. Kleště černě atramentované, hlava leštěná.

Norma:

DIN / ISO 9243

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.