{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Możliwość użycia do | Drut (średnio twardy) | |
| Średnica maks., Drut (średnio twardy) | 2 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcęgi | |
| Z uchwytem | tak | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Norma | DIN ISO 9243 | |
| Długość całkowita | 180 mm |
| Numer artykułu | 706615 180 | |
| EAN / GTIN | 4045197609533 | |
| Numer producenta | 706615 180 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |