{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 75 cNm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±4 % | |
uchwyty bitów | F 6,3 | |
Seria | TORSIOMETER 760 | |
długość całkowita L | 185 mm | |
Zakres momentów obrotowych | 15 cNm - 75 cNm | |
Zakres momentów obrotowych | 1,5 lbfin - 6,5 lbfin | |
podziałka skali, 1 kreska = | 2,5 cNm | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | gniazdo bitów 1/4 cala | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
nastawiona na stałe wartość momentu obrotowego | nie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Wskazówka holowana | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | cNm; lbfin | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Nieprzestawialny | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
masa | 225 g | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu | 659200 75 | |
EAN / GTIN | 4018754118908 | |
Numer producenta | 51040007 |