{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Réglage de la valeur de déclenchement | aucune possibilité de réglage | |
| Forme de la connexion | porte-embouts | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Plage de couples min. | 0,15 Nm | |
| Plage de couple max. | 0,75 Nm | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 4 % | |
| porte-embouts | F 6,3 | |
| Longueur totale L | 185 mm | |
| Graduation 1 trait | 2,5 cNm | |
| Poids total | 225 g | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Série | TORSIOMETER 760 | |
| Unité de mesure couple | cNm; lbf in | |
| Couple min., lbf in | 1,5 | |
| Couple min., cNm | 15 | |
| Couple max., lbf in | 6,5 | |
| Couple max., cNm | 75 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | index mobile | |
| Réf., porte-embouts | 1/4 pouce | |
| Unité de mesure graduation | cNm | |
| Unité de couple | cNm; lbf in | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | avec affichage | |
| Etalonnable | oui | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | tournevis dynamométriques | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Fonctions de mesure | couple | |
| Affichage | mode analogique | |
| Précision du couple dans le sens antihoraire | 4 % |
| Référence article | 659200 75 | |
| EAN / GTIN | 4018754118908 | |
| Réf. fabricant | 51040007 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |