Wkrętaki dynamometryczne „Torsiometer„ ze skalą, maksymalny moment obrotowy: 150cNm

Nr art.: 659200 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 463,40 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja uaktywnienia Bez regulacji
Kształt złącza uchwyt bitów
Min. zakres momentu obrotowego 0,3 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 1,5 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Uchwyt bitów F 6,3
Długość całkowita L 185 mm
masa całkowita 225 g
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Norma DIN EN ISO 6789
Seria TORSIOMETER 760
Funkcja Slipper nie
Jednostka miary momentu obrotowego lbf in; cNm
Min. moment obrotowy, lbf in 3
Min. moment obrotowy, cNm 30
Maks. moment obrotowy, lbf in 13
Maks. moment obrotowy, cNm 150
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Wskazówka bierna
Wielkość, uchwyt bitów 1/4 cal
Jednostka momentu obrotowego cNm; lbf in
Możliwość protokołowania danych nie
Feedback Wskazujący
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Messtechnik mechanicznie
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 5 cNm
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Messfunktionen Moment obrotowy
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w lewo 4 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659200 150
EAN / GTIN 4018754118915
Numer producenta 51040015
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny chwyt z drążkiem skrętnym jako elementem pomiarowym.
Skala ze wskazówką holowaną prawoskrętną.
Jednostki miary: cNm, lbfin

Zastosowanie:

Do kontrolowanego pojedynczego dociągania śrub oraz do pomiarów kontrolnych.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.