{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | TORSIOMETER 760 | |
| Gamintojo pavadinimas | Torsiometer; Torsiometer | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojam. | |
| Matavimo vienetas sukimo momentas | cNm; lbf in | |
| Sukimo momentas min., lbf in | 1,5 | |
| Sukimo momentas min., cNm | 15 | |
| Sukimo momentas maks., lbf in | 6,5 | |
| Sukimo momentas maks., cNm | 75 | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | rodyklės | |
| Antgalių laikiklis, antgalių laikiklis | F 6,3 | |
| Dydis, antgalių laikiklis | 1/4 in | |
| Skalės skalės matavimo vienetas | cNm | |
| Skalės padalijimas, 1 padala | 2,5 cNm | |
| Dinamometras | cNm; lbf in | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
| Paleidimo signalas | akustin.; jutiklin. | |
| Feedback | rodantis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | dinamometrinis atsuktuvas | |
| Priveržimo kryptis | dešinin.-kairin. | |
| Jungčių forma | antgalių laikiklis | |
| Matavimo įrankiai | mechanin. | |
| Matavimo funkcijos | sukimo momentas | |
| Indikatorius | analogin. | |
| Sukimo momento diapazonas min. | 0,15 Nm | |
| Maksimalus sukimo momento diapazonas | 0,75 Nm | |
| Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę | 4 % | |
| Gamintojo patikros sertifikatas | taip | |
| Standartas | DIN EN ISO 6789; DIN EN ISO 6789-2 | |
| Visas ilgis | 185 mm | |
| Bendras svoris | 225 g |
| Produkto numeris | 659200 75 | |
| EAN / GTIN | 4018754118908 | |
| Gamintojo numeris | 51040007 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de |