Momentový šroubovák „Torsiometer“ se stupnicí, Maximální utahovací moment: 75cNm

Artiklové číslo: 659200 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 295,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost přenastavení hodnoty vypínání Nelze nastavit
Tvar konektoru upínač bitů
Rozsah krouticího momentu min. 0,15 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 0,75 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 4 %
Upínač bitů F 6,3
Celková délka L 185 mm
Hmotnost celkem 225 g
Směr utahování Vpravo/vlevo
Norma DIN EN ISO 6789
Řada TORSIOMETER 760
Funkce posuvníku ne
Měrná jednotka krouticího momentu lbf in; cNm
Krouticí moment min., lbf in 1,5
Krouticí moment min., cNm 15
Maximální krouticí moment, lbf in 6,5
Maximální krouticí moment, cNm 75
Nastavení hodnoty vypínání Vlečná ručička
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Jednotky krouticího momentu cNm; lbf in
Data s možností protokolování ne
Feedback se zobrazením
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Messtechnik mechanický
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 2,5 cNm
Druh produktu Momentový šroubovák
Messfunktionen Krouticí moment
Ukazatel analogová
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 4 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659200 75
EAN / GTIN 4018754118908
Číslo výrobce 51040007
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Ergonomická rukojeť s torzní tyčí jako měřicím prvkem.
Stupnice s vlečnou ručičkou pro utahování vpravo.
Měrné jednotky: cNm, lbfin

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů a pro kontrolní měření.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.