{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Regulacja uaktywnienia | Bez regulacji | |
| Kształt złącza | uchwyt bitów | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 1,2 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 6 Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 4 % | |
| Uchwyt bitów | F 6,3 | |
| Długość całkowita L | 185 mm | |
| masa całkowita | 230 g | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Seria | TORSIOMETER 760 | |
| Funkcja Slipper | nie | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | cNm; lbf in | |
| Min. moment obrotowy, lbf in | 12 | |
| Min. moment obrotowy, cNm | 120 | |
| Maks. moment obrotowy, lbf in | 52 | |
| Maks. moment obrotowy, cNm | 600 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Wskazówka bierna | |
| Wielkość, uchwyt bitów | 1/4 cal | |
| Jednostka momentu obrotowego | cNm; lbf in | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Feedback | Wskazujący | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Messtechnik | mechanicznie | |
| Maßeinheit Skalenteilung | cNm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 20 cNm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 4 % |
| Numer artykułu | 659200 600 | |
| EAN / GTIN | 4018754118939 | |
| Numer producenta | 51040060 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |