Momentmejsel ”Torsiometer” 75 cNm

Article no.: 659200 75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 086,92 /pcs.
on request
På lager
6 styck i lager
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±4
  • Bitshållare: F 6,3

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 75 cNm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±4 %
Bitshållare F 6,3
Serie TORSIOMETER 760
totallängd L 185 mm
momentintervall 15 cNm - 75 cNm
momentintervall 1,5 lbftum - 6,5 lbftum
skalgradering 1 delstreck = 2,5 cNm
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform Bitshållare 1/4 tum
Mätteknik mekanisk
Fast inställt vridmoment nej
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet Släpvisare
Feedback visande
omkopplingsbar avläsning cNm; lbfin
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet inte justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
vikt 225 g
Produktslag Momentskruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 659200 75
EAN / GTIN 4018754118908
Manufacturer number 51040007

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt handgrepp m. torsionsstav som mätelement.
Skala med släpindikering för åtdragning till höger.
Måttenheter: cNm, lbfin

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av enstaka skruvar och för kontrollmätningar.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.