Wkrętaki dla elektryków do wkrętów z główką Phillips, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane 0

Nr art.: 668600 0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 162 i PH VDE
wielkość gniazda krzyżowego 0
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
do śrub o ⌀ do 2 mm
długość grotu 80 mm
długość całkowita 161 mm
końcówka grotu czarny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 668600 0
EAN / GTIN 4013288027290
Numer producenta 05006150001

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego antyudarowego, ze zintegrowanymi elementami miękkimi, ułatwiającymi przenoszenie siły i chroniącymi dłoń przed odciskami.
Grot ze specjalnej stali wysokostopowej. Powierzchnia chromowana na matowo, ostrze czarne lub niklowane chemicznie metodą Lasertip.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.