{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub Phillips (PH) | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Długość całkowita L | 312 mm | |
| Długość grotu l1 | 200 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Oznaczenie producenta | 162 i PH VDE | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Seria | Kraftform | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Ostrze stałe | |
| Długość uchwytu | 112 mm | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) | PH4 | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 668600 4 | |
| EAN / GTIN | 4013288027818 | |
| Numer producenta | 05006158001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |