Odvijač za Phillips s drškom Kraftform za električare VDE potpuno izoliran, veličina: 0

Artikl br.: 668600 0
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
534 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 162 i PH VDE
Veličina križnog proreza 0
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
za ⌀ vijka do 2 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 161 mm
Vrh oštrice crno
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 668600 0
EAN / GTIN 4013288027290
Broj proizvođača 05006150001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač se ispituje pojedinačno u vodenoj kupki na proboj napona.
Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako djeluje poštedno na ruke i šake.
Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika. Površina nikro-matirano kromirana, vrhovi crni odn. Lasertip šiljci, kemijski premaz od nikla.

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.