Elektriker-Schraubendreher für Phillips, mit Kraftform-Heft VDE-vollisoliert, Kreuzschlitzgröße: 0

Artikel-Nr.: 668600 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
697 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb
für Phillips (PH)
geeignet für Spannungsprüfung
nein
Länge gesamt L
161 mm
Länge Klinge l1
80 mm
Material
Spezialstahl / Sonderlegierung
Norm
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Herstellerbezeichnung
162 i PH VDE
Geprüft bis
1 000 V
Serie
Kraftform
Güte- und Prüfsiegel
VDE
Eigenschaften Griff
ergonomisch; feste Klinge
Länge Griff
81 mm
Abrollschutz
ja
Größe Abtrieb, für Phillips (PH)
PH0
Besonderheit, für Phillips (PH)
schwarze Spitze
Produktart
Schraubendreher
Oberfläche
verchromt
Set/ Satz
nein
Antrieb
Griff
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 668600 0
EAN / GTIN 4013288027290
Herstellernummer 05006150001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.
Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz bzw. Lasertip-Spitzen chemisch nickelbeschichtet.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.