Villanyszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyéllel teljesen szigetelt 0

Cikkszám: 668600 0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
631 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 162 i PH VDE
Kereszthorony méret 0
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Csavar ⌀-höz max. 2 mm
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 161 mm
Penge hegye fekete
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668600 0
EAN / GTIN 4013288027290
Gyártó száma 05006150001

Leírás

Kivitel:

Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.
Erősen ötvözött speciális acél penge. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.