Elektro-schroevendraaier voor Philips, met Kraftform-handvat Volledig VDE-geïsoleerd, Kruiskopmaat: 0

Artikelnummer: 668600 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
535 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 162 i PH VDE
Kruiskopmaat 0
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
voor schroef-⌀ tot 2 mm
Meslengte 80 mm
totale lengte 161 mm
Punt zwart
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 668600 0
EAN/GTIN 4013288027290
Nummer fabrikant 05006150001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.
Steel van speciaal gelegeerd staal. Oppervlak nicromatt-verchroomd, zwarte punten resp. Lasertip-punten chemisch nikkelgecoat.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan