• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER 6001 Switch, przełączalne, odsadzone o 15° 19 mm

Nr art.: 614875 19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 6001 Joker Switch
rozwartość klucza 19 mm
długość klucza L 246 mm
szerokość szczęk b 42 mm
wysokość szczęk h1 9,5 mm
wysokość pierścienia h2 11 mm
⌀ pierścienia D 34,7 mm
położenie pierścienia 15 stopni
luz 4,5 stopni
materiał stal chromowo-molibdenowa
powierzchnia chromowane na mat
rozwartości kluczy metryczny
grzechotki przełączalne nie
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614875 19
EAN / GTIN 4013288184764
Numer producenta 05020074001

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Strona pierścieniowa z mocną grzechotką pierścieniową o drobnym uzębieniu (80 zębów) i małych oporach ruchu, i szczególnie małym luzie 4,5°.
Strona klucza płaskiego z podwójnym profilem 6-kątnym i wymienną, hartowaną płytką metalową służy do przytrzymywania i jako ogranicznik końcowy, zapobiega ześlizgnięciu i umożliwia mały kąt cofania.
Oczko odgięte o 15°, przełączane.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.