{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | 6001 Joker Switch | |
| Barva | modra | |
| Izvedba | zakrivljena | |
| Kotnik | 15 | |
| S funkcijo raglje | da | |
| Število zob | 80 | |
| Smer vrtenja je mogoče spremeniti | Da | |
| Postopek izdelave | kovani v utopu | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 19 mm | |
| Vrsta izdelka | vijačni ključi | |
| Material | krommolibdenovo jeklo | |
| Površina | mat kromirano | |
| Skupna dolžina | 246 mm | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 614875 19 | |
| EAN/GTIN | 4013288184764 | |
| Številka proizvajalca | 05020074001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |