{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kierunek obrotów przełączany |
tak
|
|
| Długość całkowita L |
179 mm
|
|
| Liczba zębów |
80
|
|
| Materiał |
stal chromowo-molibdenowa
|
|
| Powierzchnia |
chromowanie na matowo
|
|
| Minimalny kąt roboczy |
4,5
|
|
| Seria |
Joker
|
|
| Oznaczenie producenta |
6001 Joker Switch
|
|
| Wersja |
odsadzone
|
|
| Kątowniki |
15
|
|
| Z funkcją grzechotki |
tak
|
|
| Kierunek dociągania |
strona lewa; strona prawa
|
|
| Metoda produkcji |
kute matrycowo
|
|
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym |
13 mm
|
|
| Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem |
13 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym |
26 mm
|
|
| Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym |
Z funkcją przytrzymywania śruby
|
|
| Kolor |
Srebrna
|
|
| Höhe Ring |
8,5 mm
|
|
| Höhe Maul |
7 mm
|
|
| Breite Maul b |
27,3 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Klucz do śrub
|
|
| Zestaw |
nie
|
|
| Napęd |
Brak
|
|
| Człon |
Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 614875 13 | |
| EAN / GTIN | 4013288184702 | |
| Numer producenta | 05020068001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |