JOKER 6001 Switch veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, perjungiami, 15° lenkti, Rakto dydis: 19mm

Prekės Nr.: 614875 19
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sukimosi kryptis perjungiama ne
Bendras ilgis L 246 mm
Dantų skaičius 80
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Paviršius matinis chromavimas
Serija Joker
Gamintojo pavadinimas 6001 Joker Switch
Spalva sidabro spalvos
Modelis lenktos
Kampų 15
Su terkšlės funkcija taip
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 19 mm
Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams 34,7 mm
Produkto rūšis veržliarakčiai
Pavara nėra
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 614875 19
EAN / GTIN 4013288184764
Gamintojo numeris 05020074001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant. Kilpos pusė su lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypač mažas suveikimo kampas 4,5°.
Atvirasis galas su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinto metalo plokštele skirtas fiksavimui ir naudojamas kaip galinis ribotuvas, neleidžia nuslysti ir užtikrina mažą grįžtamąjį kampą.
Kilpos pusė 15° lenkta, perjungiama.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.