Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER 6001 Switch, przełączalne, odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 19mm

Nr art.: 614875 19
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek obrotów przełączany
tak
Długość całkowita L
246 mm
Liczba zębów
80
Materiał
stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia
chromowanie na matowo
Minimalny kąt roboczy
4,5
Seria
Joker
Oznaczenie producenta
6001 Joker Switch
Wersja
odsadzone
Kątowniki
15
Z funkcją grzechotki
tak
Kierunek dociągania
strona lewa; strona prawa
Metoda produkcji
kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym
19 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem
19 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym
34,7 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym
Z funkcją przytrzymywania śruby
Kolor
Niebieskie; Srebrna
Höhe Ring
11 mm
Höhe Maul
9,5 mm
Breite Maul b
42 mm
Rodzaj produktu
Klucz do śrub
Zestaw
nie
Napęd
Brak
Człon
Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614875 19
EAN / GTIN 4013288184764
Numer producenta 05020074001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Strona pierścieniowa z mocną grzechotką pierścieniową o drobnym uzębieniu (80 zębów) i małych oporach ruchu, i szczególnie małym luzie 4,5°.
Strona klucza płaskiego z podwójnym profilem 6-kątnym i wymienną, hartowaną płytką metalową służy do przytrzymywania i jako ogranicznik końcowy, zapobiega ześlizgnięciu i umożliwia mały kąt cofania.
Oczko odgięte o 15°, przełączane.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.