Cheie fixă / inelară cu clichet JOKER 6001 Switch, reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 19mm

Cod articol.: 614875 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcția de rotație poate fi comutată da
Lungimea totală L 246 mm
Număr de dinţi 80
Material oţel crom-molibden
Suprafaţă mat cromat
Serie Joker
Denumirea producătorului 6001 Joker Switch
Culoarea argintiu
Execuție îndoită
Unghi 15
Cu funcţie de clichet da
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 19 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 34,7 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Set/ garnitură nu
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 614875 19
EAN / GTIN 4013288184764
Număr producător 05020074001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet uşor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinţi), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°.
Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal şi placă metalică interschimbabilă călită, ce are rol de reţinere şi de opritor final, împiedicând alunecarea permiţând obţinerea unui unghi redus de întoarcere.
Capăt inelar îndoit la 15°, reversibil.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.