Akumulatorowa wkrętarka pistoletowa CLBP04Q

Nr art.: 071143 CLBP04Q
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
Napięcie akumulatorów 18 V
pojemność akumulatora 2 Ah
zakres momentu obrotowego 1,1 Nm - 4 Nm
maksymalna prędkość obrotowa 1 770 min-1
maksymalny moment obrotowy 4 Nm
wymiary uchwytu narzędziowego 1/4 cal
uchwyty narzędziowe uchwytem szybkowymiennym
Masa bez akumulatorów 1,04 kg
wysokość 209 mm
długość 213,5 mm
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Wkrętarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 071143 CLBP04Q
EAN / GTIN 697099651543
Numer producenta CLBP04Q

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowe narzędzia montażowe Cleco® CellClutch™ są inteligentne, a jednocześnie łatwe w stosowaniu i umożliwiają programowanie na linii montażowej z klasyczną funkcją zliczania. Precyzja i powtarzalność o wartości CMK > 1,67 (przy tolerancji ±10% zgodnie z ISO 5393).
  • Możliwość łatwego zaprogramowania: Programuj prędkości obrotowe i wieloetapowe procesy przykręcania, aby uniknąć błędów i poprawić produktywność.
  • Sprawdzone złącze Cleco: Zapewnia niezawodność i wysoką trwałość w linii produkcyjnej.
  • Kontrolka stanu: Barwne wskazanie statusu operacji dokręcania i liczby serii.
  • Wielokolorowe diody LED: Lampa robocza z dodatkową sygnalizacją stanu „OK/NOK” dla użytkownika, która jednocześnie oświetla obrabiany element.
  • Możliwość zaprogramowania metod dokręcania: Eliminacja uszkodzenia gwintu i błędów podczas wkręcania z możliwością programowania prędkości obrotowej i strategii obróbki.
  • Jedna podstawka na baterie.

W dostawie:

Wersja bez nasadek kluczy nasadowych, bez akumulatorów i bez ładowarki.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073827 wielk. MB18; 073816 wielk. MB18 oraz nr 073840. Do ustawienia momentu obrotowego konieczny jest przyrząd nastawczy, który jest dostępny pod numerem 654381.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria