Akumulátorový pistolový šroubovák, Typ: CLBP04Q

Artiklové číslo: 071143 CLBP04Q
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1 1,1 Nm
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Barevný odstín, Oranžová Svítivá oranžová
Řada CellClutch
Otáčky, max., 1 1 770 min-1
Krouticí moment max., 1 4 Nm
Označení výrobce Cleco® CellClutch™
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Oranžová; Černá
Upínací průměr min., s rychlovýměnným sklíčidlem 6,35 mm
Upínací průměr max., s rychlovýměnným sklíčidlem 6,35 mm
Druh produktu Šroubovák
Celková délka 213,5 mm
Výška celková 209 mm
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Provedení upínače nástrojů s rychlovýměnným sklíčidlem
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Rozhraní Bluetooth®
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 1,04 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 071143 CLBP04Q
EAN / GTIN 697099651543
Číslo výrobce CLBP04Q
Výrobce/odpovědná osoba Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Deutschland, www.clecotools.de

Popis

Provedení:

Bezdrátové montážní nástroje Cleco® CellClutch™ jsou inteligentní a přitom se snadno používají a na montážní lince poskytují možnost programování s klasickou sčítací funkcí. Preciznost a přesnost opakování s hodnotou CMK > 1,67 (při toleranci ±10 % ve shodě s ISO 5393).
  • Jednoduše programovatelné: Pro vyvarování se chybám a zlepšení produktivity naprogramujte otáčky a vícestupňové šroubovací procesy.
  • Osvědčená spojka Cleco: Nabízí spolehlivost a dlouhou životnost ve výrobní lince.
  • Stavová kontrolka operátora: Barevná indikace pro stav zašroubování a počtu dávek.
  • Vícebarevné LED: Pracovní světlo pro přídavné zpětné hlášení operátorovi „V POŘÁDKU / NENÍ V POŘÁDKU“ při současném osvětlení obrobku.
  • Programovací šroubovací strategie: Eliminujte poškození závitu a chyby při šroubování pomocí programovatelných otáček a strategií.
  • Jednotná bateriová platforma.

Rozsah dodávky:

Bez nástrčné hlavice, bez akumulátorů a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073827 MB18; 073816 MB18 a č. 073840. K nastavení krouticího momentu je nutný přednastavovací přístroj, najdete ho pod č. od 654381.
Přednastavovací přístroje jsou k dispozici na vyžádání.