{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Batterispænding | 18 V | |
| Akku-kapacitet | 2 Ah | |
| Momentområde | 1,1 Nm - 4 Nm | |
| maks. omdrejningstal | 1.770 min-1 | |
| Maks. moment | 4 Nm | |
| Værktøjsholder, mål | 1/4 tommer | |
| Værktøjsholder | Hurtigskiftepatron | |
| Vægt uden batteri | 1,04 kg | |
| Højde | 209 mm | |
| Længde | 213,5 mm | |
| Energiforsyning | Akkudrevet | |
| Produkttype | Skruemaskine |
| Artikelnummer | 071143 CLBP04Q | |
| EAN/GTIN | 697099651543 | |
| Producentnummer | CLBP04Q | |
| Producent/ansvarlig person | Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Deutschland, www.clecotools.de |