Akumulatorowa wkrętarka pistoletowa, typ: CLBP04Q

Nr art.: 071143 CLBP04Q
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moment obrotowy, min., 1 1,1 Nm
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 2 Ah
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy luminescencyjny
Seria CellClutch
prędkość obrotowa, maks., 1 1 770 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 4 Nm
Oznaczenie producenta Cleco® CellClutch™
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 6,35 mm
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 6,35 mm
Rodzaj produktu Wkrętarka
Długość całkowita 213,5 mm
Wysokość całkowita 209 mm
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Złącze Bluetooth®
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1,04 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 071143 CLBP04Q
EAN / GTIN 697099651543
Numer producenta CLBP04Q
Producent/osoba odpowiedzialna Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Deutschland, www.clecotools.de

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowe narzędzia montażowe Cleco® CellClutch™ są inteligentne, a jednocześnie łatwe w stosowaniu i umożliwiają programowanie na linii montażowej z klasyczną funkcją zliczania. Precyzja i powtarzalność o wartości CMK > 1,67 (przy tolerancji ±10% zgodnie z ISO 5393).
  • Możliwość łatwego zaprogramowania: Programuj prędkości obrotowe i wieloetapowe procesy przykręcania, aby uniknąć błędów i poprawić produktywność.
  • Sprawdzone złącze Cleco: Zapewnia niezawodność i wysoką trwałość w linii produkcyjnej.
  • Kontrolka stanu: Barwne wskazanie statusu operacji dokręcania i liczby serii.
  • Wielokolorowe diody LED: Lampa robocza z dodatkową sygnalizacją stanu „OK/NOK” dla użytkownika, która jednocześnie oświetla obrabiany element.
  • Możliwość zaprogramowania metod dokręcania: Eliminacja uszkodzenia gwintu i błędów podczas wkręcania z możliwością programowania prędkości obrotowej i strategii obróbki.
  • Jedna podstawka na baterie.

W dostawie:

Wersja bez nasadek kluczy nasadowych, bez akumulatorów i bez ładowarki.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073827 MB18; 073816 MB18 oraz nr 073840. Do ustawienia momentu obrotowego konieczny jest przyrząd nastawczy, który jest dostępny pod nr. 654381.
Urządzenia z ustawieniami fabrycznymi są dostarczane na zamówienie.