{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Moment obrotowy, min., 1 | 2,1 Nm | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy luminescencyjny | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 985 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 8 Nm | |
| Seria | CellClutch | |
| Oznaczenie producenta | Cleco® CellClutch™ | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Pomarańczowy; Czarny | |
| Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną | 6,35 mm | |
| Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną | 6,35 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka | |
| Długość całkowita | 213,5 mm | |
| Wysokość całkowita | 209 mm | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | z oprawką szybkowymienną | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Złącze | Bluetooth® | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z hakiem do paska; Ze światłem LED | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 1,04 kg |
| Numer artykułu | 071143 CLBP08Q | |
| EAN / GTIN | 697099651550 | |
| Numer producenta | CLBP08Q | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Deutschland, www.clecotools.de |