Szlifierki kątowe WS10-125S

Nr art.: 077121 WS10-125S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta WS10-125S
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 000 W
maksymalna prędkość obrotowa 11 500 min-1
maks. wibracje wg EN 6 m/s2
maks. ⌀ tarczy 125 mm
maks. głębokość cięcia 32 mm
masa 2,4 kg
układ czuwakowy nie
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
cechy szczególne M14
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077121 WS10-125S
EAN / GTIN 4002395151202
Numer producenta 4935451302

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa szlifierka kątowa AEG ⌀ 125 mm. Mocna i ergonomiczna szlifierka kątowa o smukłej, zwartej konstrukcji.
  • Blokada wrzeciona zapewniająca bezpieczeństwo.
  • Kabel zasilający o długości 4 m.
  • Łożyska i wyłącznik zabezpieczone przed pyłem.
  • Głowicę z przekładnią można obracać skokowo co 90°, do obsługi lewo- i praworęcznej.
  • Blokada przed ponownym uruchomieniem w przypadku zaniku zasilania.
jednoręczna szlifierka kątowa 1000 W / ⌀ 125 mm.

W dostawie:

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca.

Wskazówka:

Wszystkie szlifierki kątowe z blokowanym wyłącznikiem nie mają funkcji czuwakowej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka