{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie producenta | WS10-125S | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| pobór mocy | 1 000 W | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 11 500 min-1 | |
| maks. wibracje wg EN | 6 m/s2 | |
| maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
| maks. głębokość cięcia | 32 mm | |
| masa | 2,4 kg | |
| układ czuwakowy | nie | |
| Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
| cechy szczególne | M14 | |
| Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
| Numer artykułu | 077121 WS10-125S | |
| EAN / GTIN | 4002395151202 | |
| Numer producenta | 4935451302 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |