Kompakti kulmahiomakone WS10-125S

Tuote nro.: 077121 WS10-125S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä WS10-125S
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 000 W
Enimmäiskierrosluku 11 500 min-1
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 6 m/s2
Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys 32 mm
Paino 2,4 kg
Varokytkin ei
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Erityisominaisuus M14
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077121 WS10-125S
EAN / GTIN 4002395151202
Valmistajan numero 4935451302

Kuvaus

Malli:

AEG − pienikokoinen kulmahiomakone ⌀ 125 mm.Tehokas ja ergonominen kulmahiomakone, kapea ja pienikokoinen rakenne.
  • Karan turvalukitus.
  • 4 m:n verkkokaapeli.
  • Pölyltä suojatut laakerit ja kytkimet.
  • Voimasiirtopäätä voidaan kääntää 90 asteen portain, vasen- tai oikeakätistä käyttöä varten.
  • Uudelleenkäynnistymisen esto.
Yhden käden kulmahiomakone 1000 W / ⌀ 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kahva, suojakupu, kiristysmutteri.

Ohje:

Kaikki pienkokoiset kulmahiomakoneet, joissa on lukittava kytkin, toimitetaan ilman varokytkintä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin