Elektronická úhlová bruska WS, závit brusného vřetena M14, pro ⌀ kotouče 125 mm, s blokováním opakovaného rozběhu

Artiklové číslo: 077121 WS10-125S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce WS10-125S
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 000 W
Maximální počet otáček 11 500 min-1
Maximální vibrace dle EN 6 m/s2
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Maximální hloubka řezu 32 mm
Hmotnost 2,4 kg
Samočinné vypínání ne
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zvláštní znaky M14
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077121 WS10-125S
EAN / GTIN 4002395151202
Číslo výrobce 4935451302
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Provedení:

AEG − kompaktní úhlová bruska ⌀ 125 mm. Silné a ergonomické úhlové brusky s úzkou kompaktní konstrukcí.
  • Bezpečnostní aretace vřetena.
  • Síťový kabel 4 m.
  • Ložiska a spínač chráněné proti prachu.
  • Brusná hlava otočná v 90° krocích, pro obsluhu levou a pravou rukou.
  • Blokování opakovaného rozběhu.
Jednoruční úhlová bruska 1000 W / ⌀ 125 mm.

Rozsah dodávky:

Rukojeť, ochranný kryt, upínací matice.

Poznámka:

Žádné kompaktní úhlové brusky s aretací spínače nemají bezpečnostní vypínač.