Szlifierki kątowe WS13125SXE

Nr art.: 077121 WS13125SXE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta WS13125SXE
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 300 W
maksymalna prędkość obrotowa 2 600 min-1 - 11 000 min-1
maks. wibracje wg EN 7,5 m/s2
maks. ⌀ tarczy 125 mm
maks. głębokość cięcia 32 mm
masa 2,4 kg
układ czuwakowy nie
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
cechy szczególne M14, FIXTEC
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077121 WS13125SXE
EAN / GTIN 4002395151271
Numer producenta 4935451309

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa szlifierka kątowa AEG ⌀ 125 mm. Mocna i ergonomiczna szlifierka kątowa o smukłej, zwartej konstrukcji.
  • Blokada wrzeciona zapewniająca bezpieczeństwo.
  • Kabel zasilający o długości 4 m.
  • Łożyska i wyłącznik zabezpieczone przed pyłem.
  • Głowicę z przekładnią można obracać skokowo co 90°, do obsługi lewo- i praworęcznej.
  • Blokada przed ponownym uruchomieniem w przypadku zaniku zasilania.
Szlifierka kątowa do obsługi jednoręcznej 1300 W / ⌀ 125 mm, stała elektronika z ograniczeniem prędkości obrotowej przy pustym przebiegu i ochroną przed przeciążeniem. Wraz z nakrętką mocującą FIXTEC.

W dostawie:

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca.

Wskazówka:

Wszystkie szlifierki kątowe z blokowanym wyłącznikiem nie mają funkcji czuwakowej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka