{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał podłoża | ze skóry nappa | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; Mocowanie na rzepy | |
wariant powłoki | Bez powłoki | |
masa | 79 g | |
materiał | ze skóry nappa | |
rozmiar rękawic | 8 | |
długość | 250 mm | |
Grubość | 0,7 | |
EN 388. | 2111X | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Rodzaj rękawic | Rękawice dla kierowców | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
kolor | czarne / białe | |
Rodzaj produktu | Rękawice dla kierowców |
Numer artykułu | 094391 8 | |
EAN / GTIN | 4062406129859 |