Para rękawic dla kierowcy, bez wyściółki, rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094391 8
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    39,09 PLN / 1 para
  • z 6 pary
    32,59 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
2 163 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 1
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Rodzaj skóry Skóra Nappa
Zwierzę, Skóra Nappa Kozia
Grubość 0,7 mm
Kod EN 388 2111X
Kolor Czarny; Białe
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 8
Obszar zastosowania Uniwersalne
Zapięcie Mocowanie na rzepy
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388
Materiał podłoża Skóra; Tekstylne
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości bez silikonu; oddychająca
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 250 mm
masa całkowita 79 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094391 8
EAN / GTIN 4062406129859
Numer producenta 094391 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice dla kierowców z niedwojonej skóry koziej zapewniające bardzo wysoki komfort użytkowania. Elastyczna wkładka tekstylna w strefie kciuka zapewnia maksymalną swobodę ruchów. Oddychający grzbiet dłoni wykonany z elastycznego materiału tekstylnego wysokiej jakości. Zapięcie na rzep zapewniające pewny chwyt.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Chronią dłonie przed zagrożeniami mechanicznymi, otarciami, pęcherzami i innymi obrażeniami powierzchniowymi.
  • Optymalna skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego obszaru. W przypadku rękawic ochronnych z zamkiem sprawdzić solidność jego zamocowania. Rękawice ochronne nie mogą się ześlizgiwać. Wybrać odpowiedni rozmiar rękawic.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, mikrobiologicznymi, termicznymi, elektrycznymi ani przed przecięciem.
  • Nie używać w pobliżu wirujących części maszyn.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.